Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX127AEAI+ Octal, 8ksps SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913612
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX127AEAI+
EAN/GTIN:
     5059045425885
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 8ksps
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1/2LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
8ksps
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1/2LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1913612, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX127AEAI+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.