Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX191BCWG+, 100ksps SO, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913493
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX191BCWG+
EAN/GTIN:
     5059045401940
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

12-Bit-Auflösung, 1/2 LSB-Linearität Betrieb mit +5 V oder ±5 V. Integrierter Track/Hold Interne Referenz mit Einstellmöglichkeit Geringer Stromverbrauch 3-mA-Betriebsmodus 20 μA Abschaltmodus 100 ksps geprüfte Abtastrate Serielle und 8-Bit parallele μP-Schnittstelle 24-polige schmale DIP- und breite SO-Gehäuse Anwendungen Automatisierte Prüfgeräte (ATE) Batteriebetriebene Datenprotokollierung Datenerfassung Digitale Signalverarbeitung (DSP) Elektromechanische Systeme Hochpräzise Prozesssteuerung PC-Stift-Digitalisierer Telekommunikation
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1913493, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX191BCWG+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.