Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX1229BEEP+ 12, 300ksps QSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913412
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1229BEEP+
EAN/GTIN:
     5059045429296
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 12
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 300ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = 3-Draht-SPI, Mikrodraht, QSPI, Seriell
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
12
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
300ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
3-Draht-SPI, Mikrodraht, QSPI, Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1913412, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1229BEEP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.