Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX11128ATI+ 16, 62.5ksps TDFN-EP, 28-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913367
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX11128ATI+
EAN/GTIN:
     5059045416203
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 16
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 62.5ksps
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN-EP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1.2LSB
Digital Interface Typ = Serieller 3-Draht, Mikrodraht, QSPI, SPI
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,35 bis 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Scan-Modi, interne Mittelung und interne Uhr FIFO (First-In/First-Out) mit 16 Eingängen Sampleset: Benutzerdefinierte Kanalsequenz mit maximaler Länge von 256 Analoger Multiplexer mit echter differenzieller Spur/Haltefunktion 16-/8-/4-Kanal einseitig 8-/4-/2-Kanal-Volldifferenzial-Paare 15-/8-/4-Kanal Pseudo-Differenzial relativ zu einem gemeinsamen Eingang Zwei softwarewählbare bipolare Eingangsbereiche ±VREF+/2, ±VREF+ Flexible Eingangskonfiguration über alle Kanäle Hohe Genauigkeit ±1 LSB INL, ±1 LSB DNL, keine fehlenden Codes über den Temperaturbereich 70 dB SINAD garantiert bei 250 kHz Eingangsfrequenz 1,5-V- bis 3,6-V-E/A-Netzteil mit großem Bereich Ermöglicht der seriellen Schnittstelle den direkten Anschluss an digitale 1,8-V-, 2,5-V- oder 3,3-V-Systeme 2,35 V bis 3,6 V Versorgungsspannung Längere Batterielebensdauer für tragbare Anwendungen Geringer Stromverbrauch 5,4 mW bei 1 Msps mit 3-V-Netzteilen 2 μA Full-Shutdown-Strom Externe Differenzialreferenz (1 V bis VDD) 16 MHz, 3-adrige SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-kompatible serielle Schnittstelle Großer Betrieb von -40 °C bis +125 °C. Platzsparende 28-polige TQFN-Gehäuse mit 5 x 5 mm 1 Msps Umwandlungsrate, keine Pipeline-Verzögerung 12-/10-/8-Bit-Auflösung Anwendungen Batteriebetriebene Instrumente Hochgeschwindigkeits-Systeme mit geschlossenem Regelkreis Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssysteme Industrielle Steuerungssysteme Medizintechnische Messtechnik Tragbare Systeme
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
16
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
62.5ksps
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN-EP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1.2LSB
Digital Interface Typ:
Serieller 3-Draht, Mikrodraht, QSPI, SPI
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,35 bis 3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1913367, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX11128ATI+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.