Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2431 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 7-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913340
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691243110007
EAN/GTIN:
     5059045410997
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 7 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,25 kV, 1,6 kV, 130 V ac, 300 V ac
Serie = 2431
Breite = 7.3mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,25 kV, 1,6 kV, 130 V ac, 300 V ac
Serie:
2431
Breite:
7.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1913340, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691243110007, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.