Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX1231BEEG+ 16, 300ksps QSOP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913295
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1231BEEG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 16
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 300ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = 3-Draht-SPI, Mikrodraht, QSPI, Seriell
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Interner Temperatursensor (±0,7 °C Genauigkeit) FIFO (First-In/First-Out) mit 16 Eingängen Analoger Multiplexer mit echter differenzieller Spur/Haltefunktion 16-, 12-, 8-Kanal-Einseitig 8-, 6-, 4-Kanal-Echt-Differenzial (unipolar oder bipolar) Genauigkeit: ±1 LSB INL, ±1 LSB DNL, Keine fehlenden Codes Übertemperatur Scan-Modus, interne Mittelung und interne Uhr Niedriger Energieverbrauch, einfacher +3-V-Betrieb 1 mA bei 300 ksps Interne 2,5-V-Referenz oder externe Differenzialreferenz 10 MHz 3-adrige SPI-/QSPI-/MICROWIRE-kompatible Schnittstelle Platzsparendes 28-poliges TQFN-Gehäuse, 5 mm x 5 mm Anwendungen Datenerfassungssysteme Datenprotokollierung Industrielle Steuerungssysteme Messtechnik Patientenüberwachung Systemüberwachung
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
16
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
300ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
3-Draht-SPI, Mikrodraht, QSPI, Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1913295, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1231BEEG+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.