Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX191BCWG+, 100ksps SO, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913199
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX191BCWG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 15.6 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
15.6 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1913199, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX191BCWG+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.