Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522 Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1912897
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522N3105K000
EAN/GTIN:
     5059043888507
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32522
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 8.5 x 14.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32522
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
8.5 x 14.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1912897, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32522N3105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.