Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3444 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 3-Kontakte 7.62mm-Raster Horizontal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1912262
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691344410003
EAN/GTIN:
     5059045605607
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 7.62mm
Serie = 3444
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 1,6 kV, 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
7.62mm
Serie:
3444
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
1,6 kV, 300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 1912262, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691344410003, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.