Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B598 Thermistor, PTC, 150Ω, Toleranz ±25%, 4 x 5 x 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B598 Thermistor, PTC, 150Ω, Toleranz ±25%, 4 x 5 x 7.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1911917
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59890C0120A070
EAN/GTIN:
     5059043888262
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B598
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 150Ω
Toleranz = ±25%
Tiefe = 5mm
Höhe = 7.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bauteil mit UL-Zulassung bis 265 V für alle Typen. Epcos Überlastschutz Serie B59xxx. Schutz gegen Stromüberlastung und Kurzschluss Beschichtete Heißleiterscheibe Herstellerlogo und Typenbezeichnung in Gelb eingestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B598
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
150Ω
Toleranz:
±25%
Tiefe:
5mm
Höhe:
7.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 1911917, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59890C0120A070, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.