Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B598 Thermistor, PTC, 25Ω, Toleranz ±25%, 9 x 5 x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1911822
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59870C0120A070
EAN/GTIN:
     5059043888712
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B598
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 25Ω
Toleranz = ±25%
Tiefe = 5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bauteil mit UL-Zulassung bis 265 V für alle Typen. Epcos Überlastschutz Serie B59xxx. Schutz gegen Stromüberlastung und Kurzschluss Beschichtete Heißleiterscheibe Herstellerlogo und Typenbezeichnung in Gelb eingestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B598
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
25Ω
Toleranz:
±25%
Tiefe:
5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 1911822, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59870C0120A070, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.