Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B598 Thermistor, PTC, 15Ω, Toleranz ±25%, 11 x 5 x 14.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1911816
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59860C0120A070
EAN/GTIN:
     5059043925493
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B598
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 15Ω
Toleranz = ±25%
Tiefe = 5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 11 x 5 x 14.5mm

Bauteil mit UL-Zulassung bis 265 V für alle Typen. Epcos Überlastschutz Serie B59xxx. Schutz gegen Stromüberlastung und Kurzschluss Beschichtete Heißleiterscheibe Herstellerlogo und Typenbezeichnung in Gelb eingestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B598
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
15Ω
Toleranz:
±25%
Tiefe:
5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
11 x 5 x 14.5mm
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 1911816, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59860C0120A070, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.