Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2539 Printklemme Horizontal, für Durchsteckmontage, 3-polig / 1-reihig, Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1911257
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691253910003
EAN/GTIN:
     5059045411550
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 7.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2539
Breite = 11.2mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
7.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2539
Breite:
11.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1911257, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691253910003, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.