Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1911216
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691253800002
EAN/GTIN:
     5059045586838
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2538
Breite = 18mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2538
Breite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1911216, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691253800002, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.