Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1911191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691253710003
EAN/GTIN:
     5059045620679
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2537
Tiefe = 18mm

Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2537
Tiefe:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1911191, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691253710003, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.