Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2506 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 2-polig / 1-reihig, Raster 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910925
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691250610002
EAN/GTIN:
     5059045600671
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 6.35mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 24A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2506
Länge = 12.7mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
6.35mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
24A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2506
Länge:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1910925, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691250610002, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.