Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2431 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 6-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910915
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691243110006
EAN/GTIN:
     5059045597872
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,25 kV, 1,6 kV, 130 V ac, 300 V ac
Serie = 2431
Tiefe = 9.1mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,25 kV, 1,6 kV, 130 V ac, 300 V ac
Serie:
2431
Tiefe:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1910915, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691243110006, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.