Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2448 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 4-polig / 1-reihig, Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910727
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691244810004
EAN/GTIN:
     5059045609902
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750
Serie = 2448
Breite = 11.2mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750
Serie:
2448
Breite:
11.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1910727, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691244810004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.