Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2427 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 8-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910687
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691242710008
EAN/GTIN:
     5059045576402
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 8 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie = 2427
Tiefe = 9.8mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie:
2427
Tiefe:
9.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1910687, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691242710008, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.