Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2447 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 7-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910658
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691244710007
EAN/GTIN:
     5059045580379
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 7 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2447
Breite = 11.2mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2447
Breite:
11.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1910658, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691244710007, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.