Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2432 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 9-polig / 1-reihig, Raster 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910597
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691243210009
EAN/GTIN:
     5059045583608
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Raster = 7mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2432
Breite = 7.3mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Raster:
7mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2432
Breite:
7.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1910597, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691243210009, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.