Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2432 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 8-polig / 1-reihig, Raster 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910594
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691243210008
EAN/GTIN:
     5059045580263
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 8 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 7mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2432
Tiefe = 9.1mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
7mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2432
Tiefe:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1910594, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691243210008, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.