Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS BC Drosselspule, Ferrit-Kern, 15 μH, ±10%, 610mA, Axial / R-DC 600mΩ, max. 20MHz, Ø 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910504
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1153K000
EAN/GTIN:
     5059043928050
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 610mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 600mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 4mm
Länge = 11.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Serie = BC
Qualitätsfaktor min. = 60

Axial-Induktivitäten Epcos Serie B78108S BC. Bestehend aus einem großen Ferrit-Trommelkern und lackierter Kupferdrahtwicklung mit flammhemmender Lackbeschichtung Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Entkopplung sowie Störimpulsunterdrückung, Antennensysteme, Energiesparlampen und Kfz-Elektronik LBC-Typ auch für Telekommunikation (16-kHz-Sperrfilter) geeignet Anzeige der Induktivität über Farbstreifen gemäß IEC 62 (μH)
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
610mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
600mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
4mm
Länge:
11.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Serie:
BC
Qualitätsfaktor min.:
60
Weitere Suchbegriffe: 1910504, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B78108S1153K000, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.