Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910496
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241610009
EAN/GTIN:
     5059045596097
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Raster = 10.16mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2416
Breite = 8.1mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Raster:
10.16mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2416
Breite:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1910496, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241610009, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.