Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910463
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241610005
EAN/GTIN:
     5059045599623
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
printklemme 5polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Raster = 10.16mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2416
Breite = 8.1mm

Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Raster:
10.16mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2416
Breite:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1910463, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241610005, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.