Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910338
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241700007
EAN/GTIN:
     5059045578529
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 7 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie = 2417
Länge = 35mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie:
2417
Länge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 1910338, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241700007, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.