Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-TBL Steckbarer Klemmenblock Header 12-Kontakte 3.81mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1909344
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691329300012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 12
Raster = 3.81mm
Serie = WR-TBL
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Kontaktbeschichtung = Zinn

Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
12
Raster:
3.81mm
Serie:
WR-TBL
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 12 pol, 1909344, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691329300012, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,47*
€ 284,9693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,60*
€ 277,984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,49*
€ 231,4431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,04*
€ 229,7176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,19*
€ 209,6661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.