Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2448 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 4-polig / 1-reihig, Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908884
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691244810004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750
Serie = 2448
Breite = 11.2mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750
Serie:
2448
Breite:
11.2mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, 1908884, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691244810004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,28896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 647,83*
€ 770,9177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 639,21*
€ 760,6599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 627,86*
€ 747,1534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 608,98*
€ 724,6862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 572,24*
€ 680,9656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.