Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2447 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 10-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908880
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691244710010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2447
Material = Nylon 6.6

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2447
Material:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 10 pol, leiterplattenklemme, 1908880, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691244710010, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,32*
€ 337,1508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,85*
€ 322,3115
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 248,23*
€ 295,3937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,92*
€ 280,7448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,86*
€ 278,2934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,23*
€ 252,5537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.