Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2447 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 5-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908874
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691244710005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 5
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 2447
Tiefe = 18mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2,5 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
2447
Tiefe:
18mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 5 polig, leiterplattenklemme, 1908874, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691244710005, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,04*
€ 285,6476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,13*
€ 278,6147
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 223,16*
€ 265,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,08*
€ 251,1852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,87*
€ 246,1753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,17*
€ 221,5423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.