Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2429 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 4-polig / 1-reihig, Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908771
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691242910004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 7.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2429
Material = Nylon 6.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
7.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2429
Material:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, 1908771, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691242910004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,94*
€ 132,0186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,31*
€ 130,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,64*
€ 123,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,53*
€ 116,0607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.