Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2418 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 9-polig / 1-reihig, Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908729
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241810009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 9
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2418
Breite = 8.1mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2418
Breite:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 9-pol, leiterplattenklemme, 1908729, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241810009, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,07*
€ 223,8033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,98*
€ 222,5062
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 170,72*
€ 203,1568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,56*
€ 188,6864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,95*
€ 184,3905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,49*
€ 164,8031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.