Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2418 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 7-polig / 1-reihig, Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908727
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241810007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2418
Länge = 65mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2418
Länge:
65mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 7pol, leiterplattenklemme, 1908727, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241810007, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,91*
€ 174,8229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,13*
€ 172,7047
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 133,20*
€ 158,508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,14*
€ 153,6766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,65*
€ 142,3835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,08*
€ 128,6152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.