Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2418 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 6-polig / 1-reihig, Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908726
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241810006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 2418
Länge = 55mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV ac, 3 kV ac, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
2418
Länge:
55mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 6-polig, leiterplattenklemme, 1908726, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241810006, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,69*
€ 104,3511
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 80,55*
€ 95,8545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,57*
€ 92,3083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,34*
€ 75,3746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.