Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2417 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908707
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691241710004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 14A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie = 2417
Tiefe = 10mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
14A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie:
2417
Tiefe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, printklemme 4 polig raster 5mm, reihenklemmen, reihenklemmen grün, 1908707, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691241710004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,35*
2 Tage
86
1
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 337,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.