Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32653 Folienkondensator 100nF ±10% / 1.25 kV dc, 500 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32653 Folienkondensator 100nF ±10% / 1.25 kV dc, 500 V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908646
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A7104K000
EAN/GTIN:
     5059043881041
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.25 kV dc, 500 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32653
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.25 kV dc, 500 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32653
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1908646, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32653A7104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.