Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32652 Folienkondensator 100nF ±10% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32652 Folienkondensator 100nF ±10% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908539
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A0104K000
EAN/GTIN:
     5059043881027
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1 kV dc, 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32652
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1 kV dc, 250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32652
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 0,1µf 1 v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1908539, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32652A0104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.