| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1908473 Herst.-Nr.: MP23ABS1TR EAN/GTIN: 5059045587705 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audiosystem Anwendung = Mikrofon Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = RHLGA Pinanzahl = 5 Eingangssignal-Typ = Single Ended Betriebstemperatur max. = +85 °C
Leistungsmerkmale: • Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 1,52 V - 3,6 V • Omnidirektionale Empfindlichkeit • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis • Hoher akustischer Überlastpunkt: 130 dBSPL typ. • Gehäuse konform mit Reflow-Lötverfahren • Verbesserte HF-Störfestigkeit • ultraflacher Frequenzgang • Niedrige Latenz • Sehr niedrige Leistungsaufnahme: Max. 150 μA • ECOPACK ®, RoHS- und ″Green″-konformBeschreibung: Das MP23ABS1 ist ein kompaktes, energiesparendes Mikrofon mit einem kapazitiven Sensorelement und einer IC-Schnittstelle. Das Sensorelement, das akustische Wellen erkennen kann, wird mit einem speziellen Silizium-Mikrobearbeitungsprozess zur Herstellung von Audiosensoren hergestellt. Der MP23ABS1 hat einen akustischen Überlastpunkt von 130 dBSPL mit einem typischen 64-dB-Signal/Rauschverhältnis. Die Empfindlichkeit des MP23ABS1 beträgt -38 dBV ±1 dB bei 94 dBSPL, 1 kHz. Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audiosystem | Anwendung: | Mikrofon | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | RHLGA | Pinanzahl: | 5 | Eingangssignal-Typ: | Single Ended | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1908473, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, MP23ABS1TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |