Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel ableitend Schwarz, Stärke 0.07mm x 75mm x 125mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel ableitend Schwarz, Stärke 0.07mm x 75mm x 125mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1908431
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1908431
EAN/GTIN:
     5059044137635
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = Schwarz
Länge = 125mm
Materialstärke = 0.07mm
Breite = 75mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Verschlussart = Reißverschluss
Statische Abschirmung = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

Statische Schutzbeutel von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von ESD-Schutzbeuteln. Für vielseitige Lösungen zum ESD-Schutz sind Antistatikbeutel ein Muss. Diese Beutel sind perfekt für die Abschirmung von Gegenständen, die ihren Schutz vor elektrostatischer Entladung bewahren müssen. Diese Beutel bieten antistatischen Schutz für jedes Element, das in sie passt. Es gibt viele elektrostatisch empfindliche elektronische Bauteile und Geräte, die vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen, um die Störung ihrer Funktion zu verhindern. Eine antistatische Tasche ist eine fantastische Möglichkeit, einen Gegenstand außerhalb einer ESD-sicheren Umgebung zu transportieren. Diese antistatischen Beutel haben eine Top mit Reißverschluss für einfachen Zugriff zum Verpacken Ihrer Komponenten. Mit einer Folienstärke von 0,07mm ist diese antistatische Verpackung kompakt und schützt Ihre Komponenten dennoch. Eigenschaften und Vorteile • Tasche mit Reißverschluss Top, d. H. Diese Verpackung ist leicht zugänglich und lässt Ihre Komponenten zum Transport in die Tasche stecken • Aus Aluminium gefertigt, um diese antistatischen Beutel auch statisch abzuschirmen • 0,07 Foliendicke, um die Beutel dünn und nicht invasiv, aber auch effektiv zu halten Anwendungen Antistatikbeutel sind in zwei Varianten erhältlich. Die einen werden mit metallisiertem Film hergestellt, die anderen mit Polyethylenterephthalat (PET). Die metallisierten Versionen sind in der Regel silberfarben und die PET-Versionen sind normalerweise rosa gefärbt. Beutel sind in der Regel mit einem ESD-Symbol gekennzeichnet, um ihre
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
Schwarz
Länge:
125mm
Materialstärke:
0.07mm
Breite:
75mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Statische Abschirmung:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, rs pro esd-beutel, highshield beutel, 1908431, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER23780, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,33*
€ 74,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,24*
€ 70,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.