Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 255mm x 610mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 255mm x 610mm, 100 Stück
RS PRO ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 255mm x 610mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1908425
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1908425
EAN/GTIN:
     5059044137574
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Luftpolster-Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 610mm
Materialstärke = 0.09mm
Breite = 255mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Verschlussart = Heißsiegel
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

Statische Schutzbeutel von RS Pro für Feuchtigkeitsbarrieren RS Pro bietet eine fantastische Serie von ESD-Schutzbeuteln. Für vielseitige Lösungen zum ESD-Schutz sind Antistatikbeutel ein Muss. Diese Beutel sind perfekt für die Abschirmung von Gegenständen, die ihren Schutz vor elektrostatischer Entladung bewahren müssen. Diese Beutel bieten antistatischen Schutz für jedes Element, das in sie passt. Es gibt viele elektrostatisch empfindliche elektronische Bauteile und Geräte, die vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen, um die Störung ihrer Funktion zu verhindern. Eine antistatische Tasche ist eine fantastische Möglichkeit, einen Gegenstand außerhalb einer ESD-sicheren Umgebung zu transportieren. Diese antistatischen Beutel haben eine offene Top für einfachen Zugriff zum Verpacken Ihrer Komponenten. Diese antistatische Verpackung ist kompakt und schützt Ihre Komponenten dennoch. Eigenschaften und Vorteile • wärmeabdichtbare antistatische Beutel • Spitzenklasse in der ESD-Abschirmung • Verschiedene Beutelgrößen zur Anpassung an Geräte • Ableitfähiger Außenbereich, antistatischer Innenraum • Angegebene Abmessungen sind Innengrößen • Zusätzliche Barriere zum Schutz Ihrer Komponenten vor Feuchtigkeit • Dichtfestigkeit von mehr als 12 psi • kompatibel mit Polycarbonat Anwendungen Antistatikbeutel sind in zwei Varianten erhältlich. Die einen werden mit metallisiertem Film hergestellt, die anderen mit Polyethylenterephthalat (PET). Die metallisierten Versionen sind in der Regel silberfarben und die PET-Versionen sind normalerweise rosa gefärbt. Beutel sind in der Regel mit einem ESD-Symbol gekennzeichnet, um ihre Verwendung zu erklären, und können für mehrere Anwendungen wiederverschließbar sein. Sie sind ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen wie z. B. Luft- und Raumfahrt Industrielle Gerätefertigung Halbleiterherstellung Elektroingenieure Herstellung von Telekommunikationsgeräten Medizinische Industrie Batterieherstellung Arten von ESD-Beuteln Die ESD-sicheren Beutel der RS Pro Serie verfügen über verschiedene Methoden der Abdichtung, von der Wärmeabdichtung für die langfristige Aufbewahrung in einem einzigen Einsatz bis hin zu wiederverschließbaren Klappen und Reißverschlüssen für eine bequeme Wiederverwendung. Es gibt metallisierte Beutel, die nicht nur antistatisch, sondern auch statisch abschirmt sind. Es gibt auch ESD-Beutel und -Beutel mit Luftpolsterfolie, die einen Schlagschutz bieten, sowie Feuchtigkeitsbarrieren für mehr Vertrauen in die langfristige Lagerung. RS Pro verfügt außerdem über eine Reihe von PET, auch als ableitfähige antistatische Beutel bezeichnet, die durch eine ableitende Beschichtung funktionieren. Diese Beschichtung verhindert eine elektrostatische Aufladung des Beutels, indem die Ladung über eine Erdung abgeleitet wird. Allerdings sind diese Beutel sind nicht ESD-beständig und schützen den Inhalt nicht vor dem Kontakt mit Gegenständen, die eine elektrostatische Aufladung aufweisen. Es gibt schwarze Ausführungen von antistatischen PET-Beuteln, die winzige Mengen Kohlenstoff enthalten. Dadurch wir eine partielle Abschirmung gegen statische Elektrizität gewährleistet. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
610mm
Materialstärke:
0.09mm
Breite:
255mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Verschlussart:
Heißsiegel
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, abschirmbeutel wiederverschliessbar, abschirmbeutel, rs pro esd-beutel, 1908425, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER23797, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,69*
€ 291,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 235,92*
€ 280,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 221,60*
€ 263,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,60*
€ 239,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,82*
€ 227,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.