Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32653 Folienkondensator 1μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32653 Folienkondensator 1μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908315
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A4105K000
EAN/GTIN:
     5059043880990
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32653
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32653
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1908315, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32653A4105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.