| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1908168 Herst.-Nr.: MAX1721EUT+T EAN/GTIN: 5059045591245 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = -0.3 → 0.3V dc Ausgangsstrom = 25mA Eingangsspannung = 1.5 → 5.5V dc Montagetyp = Oberflächenmontage Anzahl der Ausgänge = 1 Wirkungsgrad = 99.9 (Typ.)% Temperatur max. = +85°C Maximaler Eingangsstrom = 650µA Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | -0.3 → 0.3V dc | Ausgangsstrom: | 25mA | Eingangsspannung: | 1.5 → 5.5V dc | Montagetyp: | Oberflächenmontage | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Wirkungsgrad: | 99.9 (Typ.)% | Temperatur max.: | +85°C | Maximaler Eingangsstrom: | 650µA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1908168, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Maxim Integrated, MAX1721EUT+T, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators |
| | |
| |