| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1907914 Herst.-Nr.: ICL7662EBA+T EAN/GTIN: 5059045626893 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = -4.5 → -20V dc Eingangsspannung = 4.5 → 20V dc Montagetyp = Oberflächenmontage Anzahl der Ausgänge = 1 Wirkungsgrad = 99.9 (Typ.)% Temperatur max. = +85°C Besondere Merkmale = Erfordert nur 2 externe Kondensatoren Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | -4.5 → -20V dc | Eingangsspannung: | 4.5 → 20V dc | Montagetyp: | Oberflächenmontage | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Wirkungsgrad: | 99.9 (Typ.)% | Temperatur max.: | +85°C | Besondere Merkmale: | Erfordert nur 2 externe Kondensatoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1907914, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Maxim Integrated, ICL7662EBA+T, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators |
| | |
| |