Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RACM230‿G Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 4.8A 230W, EIN 80 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907539
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM230-48SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 4.8A
Nennleistung = 230W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 32mm
Serie = RACM230‿G
Temperatur min. = -40°C

Die Serie RACM230-G wurde entwickelt, um eine kontinuierliche Ausgangsleistung ohne Lüfterkühlung zu unterstützen. Die kompakte 2-Zoll-x-4-Zoll-Grundplatte ermöglicht eine direkte Wärmeableitung durch Metallgehäuse in der Anwendung. Bis zu 230 Watts sind verfügbar, um dynamische Lasten für mehrere Sekunden Peak Power oder mit Zwangslüftung für noch längere Zeitrahmen anzutreiben. Ein intelligenter Lüfterausgang ist standardmäßig integriert. Ein großer Eingangsbereich von 80 bis 264 V ac und eine Betriebshöhe von bis zu 5000 m machen die Serie weltweit für medizinische, Haushalts- und industrielle ITE-Anwendungen geeignet.Lüfterloser Betrieb mit Grundplattenkühlung 230 Watt maximale Leistung Universeller AC-Eingangsbereich (80∼264 V ac) Leistungsaufnahme bei Nulllast<: 0,5 W Großer Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +80 °C) 12-V-dc-Lüfterausgang auf der Platine
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
4.8A
Nennleistung:
230W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
32mm
Serie:
RACM230‿G
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 48v, schaltnetzteil offene bauform, 1907539, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RACM23048SG, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 85,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 113,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.