Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber CMOS 60000 mA 4.5 to 28V 7-Pin HPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906851
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5E010AHTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906851
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 60000 mA
Versorgungsspannung = 4.5 to 28V
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = HPAK

Der STMicroelectronics VN5E010AH ist ein einkanaliger Treiber für die Hochspannungsseite, der in der proprietären VI Power M0-5-Technologie hergestellt und im winzigen HPAK-Gehäuse untergebracht ist. Die VN5E010AH wurde für die Ansteuerung von 12-V-Kfz-Erdungslasten entwickelt und bietet Schutz, Diagnose und einfache 3-V- und 5-V-CMOS-kompatible Schnittstelle mit jedem Mikrocontroller. Das Gerät integriert Advanced Schutzfunktionen wie Laststrombegrenzung, Einschaltstrom- und Überlast-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung, Übertemperaturabschaltung mit automatischem Neustart und Überspannungs-Wirkklemme.Sehr geringe elektromagnetische Empfindlichkeit Einschaltstrom-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung Stromsensorsperre Thermische Abschaltanzeige
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
60000 mA
Versorgungsspannung:
4.5 to 28V
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
HPAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.