Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Leitungs Schnittstellen-ICs
>
Artikel
Maxim Integrated Leitungstransceiver 20-Pin SSOP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1906214
Hersteller:
Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
MAX3225EAP+
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
MAX3225EAP+
1906214
Halbleiter
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2 (RS-232)
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 7.33 x 5.38 x 1.78mm
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2 (RS-232)
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
7.33 x 5.38 x 1.78mm
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Leitungs Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
Schnittstellen
,
Leitungs Schnittstellen-ICs
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,38*
Preis gilt ab 66 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 132 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 330 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 660 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.