Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 16-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906165
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3042BEUE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906165
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 4 (RS-485/RS-422)
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
4 (RS-485/RS-422)
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,97*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 960 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.