Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Spannungspegelumsetzer SMD 14-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905946
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3393EEUD+
EAN/GTIN:
     5059045587156
Suchbegriffe:
1905946
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Ausgangs-Typ = 3 Zustände, Open Drain
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Übertragung = Bidirektional
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Ausgangs-Typ:
3 Zustände, Open Drain
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Übertragung:
Bidirektional
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.