Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX8215CSD+, SOIC 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905834
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX8215CSD+
EAN/GTIN:
     5059045596349
Suchbegriffe:
1905834
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 11 V
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
11 V
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.