Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX6420UK29+T, SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905708
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6420UK29+T
EAN/GTIN:
     5059045570752
Suchbegriffe:
1905708
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1 V

Überwachen Sie Systemspannungen von 1,6 V bis 5 V. Kapazitiv einstellbarer Reset-Timeout-Zeitraum Manueller Reset-Eingang (MAX6412/MAX6413/MAX6414) Einstellbare Reset-Eingangsoption (MAX6415-MAX6420) Zweispannungsüberwachung (MAX6418/MAX6419/MAX6420) Niedriger Ruhestrom (1,7 μA, typ.) 3 RESET-Ausgangsoptionen Push-Pull Active-Low RESET Push-Pull-RESET Open-Drain Active-Low RESET Garantiertes Zurücksetzen gültig bis VCC = 1 V. Störfestigkeit bei Netzteiltransienten Kleine SOT23-5-Gehäuse Anwendungen Kfz Batteriebetriebene Computer/Controller Computer Kritische μP-Überwachung Integrierte Controller Intelligente Instrumente Medizintechnische Geräte Tragbare Geräte Set-Top-Boxen
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.